絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: タップ・ダイス

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,897件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキストラクターセット アヅマ工具エキストラクターセットアヅマ工具(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
エキストラクター組合せ(ラセン型) TRUSCOエキストラクター組合せ(ラセン型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
六角軸スパイラルタップ ライト精機六角軸スパイラルタップライト精機
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSS軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ止り穴用下穴径(Φmm)5
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
M2  x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-2
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類UNF材質低合金鋼(SKS)
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
タップハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角3/8(9.5mm)のタップハンドルです。切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番387-9101全長(mm)220タイプタップ用差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップドリルセット イシハシ精工スパイラルタップドリルセットイシハシ精工
32,980税込36,278
1セット(21本)
当日出荷
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU+POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スモールヘッドタップホールドソケット JTCスモールヘッドタップホールドソケットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ダイス ガス管用(PS) SKS材 SKCダイス ガス管用(PS) SKS材SKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
M10 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10C
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーサイズポイントタップ SKCオーバーサイズポイントタップSKC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホモ処理加工
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
T型エキストラクター TSKT型エキストラクターTSK(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm)1~1.5ボルト(mm)折れ込み3~6仕様使用タップレンチ不要
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス 25径 イシハシ精工ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
タップホルダーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P溝数3関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
六角軸折れこみボルト抜き SK11六角軸折れこみボルト抜きSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
ツメ&スプリングセット SCHROEDER(シュローダー)ツメ&スプリングセットSCHROEDER(シュローダー)(2件のレビュー)
419税込461
1組
当日出荷から翌日出荷
丸ダイス 25径 ウイットねじ TRUSCO丸ダイス 25径 ウイットねじTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)9質量(g)25材質低合金鋼(SKS2)ねじの種類W加工ねじウイットねじ
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)ねじの種類PT
タップ・ダイス