タップ・ダイス :「ゲージ」の検索結果

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
32,300 税込35,530
翌日出荷

ダイスハンドル×5本 タップハンドル×3本 ドライバー ピッチゲージ 管用平行ねじ用セット G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm アズワン品番65-2233-24
1セット
140,000 税込154,000
当日出荷

切れ味の鋭い特殊溝刃を使用した全てが揃った。 あらゆる作業に対応出来る豊富な17サイズのタップ。 ダイスとタップハンドル。 ダイスハンドルのほかにピッチゲージもセット。 タップ。ダイスを紛失しない専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼 アズワン品番68-4103-67
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

RS Pro HSS タップ / ダイセットには、タップ、丸型ダイ、タップレンチ、ダイホルダ、ピッチゲージ、ドライバが金属製ボックスに収められています。HSS 構造により、金属への切削が簡単できれいになり、耐久性と工具寿命も長くなっています。標準 DIN 規格 ストレート溝と入力します
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 動画あり
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。 適合ハイトマスタ:9342051 ねじの種類R(PT) 表面処理TiNコーティング テーパー1/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様6H用メモリ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様3B用メモリ付 質量(g)74 ねじ長さ(mm)11.9 呼び5/16-24UNJF-1.5D スリーブ外径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。 材質タングステン鋼
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

最大ダイサイズ = M20。最小タップサイズ = M3。最大タップサイズ = M20。最小ダイサイズ = M3。個数 = 54。セット内容 = タップ / ダイ。材質 = HSS。。RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

・ボルト、ナットのネジ山の修正に使用するタップ、ダイスのセットです。・タップは荒削りから仕上げまでが可能な中タップを使用しています。・この1セットで国産車で使われているほとんどのボルト、ナットのトラブルを解消することができます。
トラスコ品番252-6934 セット内容タップ/ダイスM3-0.5、M3-0.6、M4-0.7、M4-0.75、M5-0.8、M5-0.9、M6-0.75、M6-1.0、M7-0.75、M7-1.0、M8-1.0、M8-1.25、M10-1.25、M10-1.5、M12-1.25、M12-1.5、1/8-BSP×各1タップハンドル×1タップホルダー×1ダイスハンドル×1マイナスドライバー×1ピッチゲージ×1
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売 アズワン品番65-9285-58
1台
104,200 税込114,620
翌日出荷