絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 1.39(1)
  • 3.8(1)
  • 5.09(1)
  • 6.55(1)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 1
  • 2.5(86)
  • 6.35(76)
  • 6.5(198)
  • 7.8(131)
  • 8(82)
  • 8.2(81)
  • 8.7(268)
  • 9.525(246)
  • 9.6(125)
  • 9.7(254)
  • 11(343)
  • 11.2(105)
  • 11.6(229)
  • 12(85)
  • 12.7(544)
  • 12.9(395)
  • 15.5(334)
  • 16.5(560)
  • 16.6(277)
  • 22(111)
逃げ角(度)
  • 7(1)
  • 15(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
チップ