絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(31)
  • サンドビック(6)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
形状
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(23)
材質
  • セラミックス(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(24)
  • 0.7938(3)
  • 0.8(3)
  • 1.1906(4)
  • 1.6(8)
  • 2.5(1)
切刃長さ(mm)
  • 1.6
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8(99)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(300)
  • 11(384)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(642)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
厚さ(mm)
  • 2.38(12)
  • 3.18(11)
  • 3.8(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(10)
  • 5.56(1)
  • 7(8)
2.38・3.18・3.8・3.97・4.76・5.56・7
逃げ角(度)
  • 0(15)
  • 5(2)
  • 7(5)
  • 11(11)
  • 15(2)
0・5・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(25)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(10)
  • 円筒穴(11)
一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TNGA)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1020三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアルWWX400形用インサート VP15TF三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼。
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
六角形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGH材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(1個)
翌々日出荷から8日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TNGA) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)9.525
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TNGA) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TNGA)三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)9.525
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TCGW) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TCGW)三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ