絞り込み
ブランド
  • イスカル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(1)
形状
形状
六角形80°(5)
形状
正八角形(5)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(6)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(7)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
切刃長さ(mm)
  • 4.6
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8(99)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(300)
  • 11(384)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(642)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 4.35(4)
  • 4.58(2)
2.38・4.35・4.58
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(6)
  • 25(5)
0・5・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FY住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FW住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ OFCT-AER イスカルチップ OFCT-AERイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR-AEN イスカルチップ OFCR-AENイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形サンドビック
69,980税込76,978
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ