絞り込み
ブランド
  • 京セラ(149)
  • 三菱マテリアル(94)
  • タンガロイ(57)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • ケナメタル(21)
  • サンドビック(21)
  • イスカル(16)
  • SANDVIK(14)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(217)
形状
六角形80°(16)
形状
平行四辺形(6)
形状
正三角形(42)
形状
正方形(2)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(185)
  • その他(7)
  • サーメット(67)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(21)
  • チタンコーティング(2)
  • 超硬合金(88)
  • 超高圧焼結体(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.1
  • 0.03(190)
  • 0.05(77)
  • 0.2(1,897)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,342)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,688)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,264)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(824)
  • 2(230)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
切刃長さ(mm)
  • 2.8(6)
  • 3.63(5)
  • 4(7)
  • 4.44(5)
  • 4.8(7)
  • 6.4(10)
  • 6.5(34)
  • 6.9(5)
  • 7.8(34)
  • 8.2(10)
  • 8.3(13)
  • 9.6(5)
  • 9.7(39)
  • 10.64(4)
  • 10.9709(7)
  • 11(21)
  • 11.2(34)
  • 11.5279(5)
  • 11.6(46)
  • 16.5(5)
厚さ(mm)
  • 1.39(10)
  • 1.4(8)
  • 1.5(1)
  • 1.59(33)
  • 1.7(1)
  • 1.79(8)
  • 1.8(5)
  • 1.98(1)
  • 2.38(141)
  • 2.38125(2)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 3.175(3)
  • 3.18(85)
  • 3.9(2)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(111)
  • 4(2)
  • 4.76(39)
  • -(1)
1.39・1.4・1.5・1.59・1.7・1.79・1.8・1.98・2.38・2.38125・2.5・3・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4・4.76・-・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(36)
  • 5(63)
  • 6(1)
  • 7(206)
  • 11(61)
  • -(4)
0・5・6・7・11・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(301)
  • ブレーカなし(17)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(226)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(14)
  • 円筒穴(30)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ EPGTR/L-W08 タンガロイチップ EPGTR/L-W08タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
チップ DCGT NTKカッティングツールズチップ DCGTNTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
チップ DCMT-NE 京セラチップ DCMT-NE京セラ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ CCGTR/L-W08 タンガロイチップ CCGTR/L-W08タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-FR-U 京セラチップ TCGT-FR-U京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-FR-U 京セラチップ DCGT-FR-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-FL-U 京セラチップ DCGT-FL-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J08 タンガロイチップ TCGTR/L-J08タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)2.38
チップ CCGTR/L-J10 タンガロイチップ CCGTR/L-J10タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGW 京セラチップ CCGW京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
チップ DCGT-JP タンガロイチップ DCGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TPGT-FF 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断。外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FF等級記号G内接円IC(mm)4.76
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA京セラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート VBGT-LF ケナメタルISO インサート VBGT-LFケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート CNGP ケナメタルISO インサート CNGPケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
チップ TPMH-SE 京セラチップ TPMH-SE京セラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ