チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
商品豆知識
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)4.7625
母材セラミック
材種650
内接円径(mm)12.7
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K/N/S/H
被削材S
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
トラスコ品番820-4753
材質超硬
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)7.06
有効長(mm)切刃:7.06
勝手N
加工Finishing
コーティングTICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
チップ形状80°六角形
材種S05F
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)7.4873
有効長(mm)切刃:7.4873
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
穴径(Φmm)7.925
被削材S
切刃長さ(mm)17.85
有効長(mm)切刃:17.85
勝手N
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)0
内接円径(mm)19.05
内接円IC(mm)19.05
用途中加工
穴径(Φmm)6.35
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)0
内接円径(mm)15.875
内接円IC(mm)15.875
用途中加工
被削材S
勝手N
加工Medium
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
逃げ角(°)0
用途中加工
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
有効長(mm)切刃:6.4
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
用途中加工
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)4.4
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)5
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
用途中加工
トラスコ品番658-1938
穴径(Φmm)4.4
被削材S
切刃長さ(mm)10.4279
有効長(mm)切刃:10.4279
勝手N
加工Medium
コーティングAlTiCrN
チップ厚さ(mm)3.96875
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種S
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)3.96875
材種1210
逃げ角(°)7
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
穴径(Φmm)5.156
被削材S
勝手N
母材超硬
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
穴径(Φmm)7.925
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)6.35
母材超硬
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)0
内接円径(mm)19.05
内接円IC(mm)19.05
用途中加工
穴径(Φmm)6.35
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)0
内接円径(mm)15.875
内接円IC(mm)15.875
穴径(Φmm)5.156
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
母材超硬
材種H13A
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
被削材M
勝手なし
コーティングTIALN+TIN
チップ厚さ(mm)6.35
母材超硬
材種2035
内接円径(mm)19.05
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
母材超硬
材種S205
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングTICRN+AL2O3+TIN
母材超硬
材種S05F
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。
被削材PK
勝手なし
チップ厚さ(mm)3.175
母材超硬
材種4425
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
母材超硬
材種4325
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種H13A
内接円径(mm)12.7
連続切削加工用の第一推奨材種です。
用途一般旋削ステンレス加工用。
被削材M
切刃長さ(mm)5.3155
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種2015
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。
被削材P
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4335
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
内接円径(mm)9.525
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)3.96875
母材CBN
材種7025
内接円径(mm)9.525
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。