絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(29)
  • ケナメタル(20)
  • イスカル(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • タンガロイ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
円形(4)
形状
平行四辺形(12)
形状
正八角形(9)
形状
正方形(13)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(26)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(37)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(6)
  • 0.4(11)
  • 0.5(10)
  • 0.8(20)
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(5)
  • 2(11)
  • 2.4(3)
  • 3(5)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
厚さ(mm)
  • 5
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,150)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(55)
  • 3.18(1,302)
  • 3.5(33)
  • 3.97(941)
  • 4(47)
  • 4.76(3,176)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5.5(23)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(733)
  • 7(32)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 5.2(2)
  • 6(10)
  • 6.7(2)
  • 12(4)
  • 12.7(4)
  • 13.9(2)
  • 14(3)
  • 14.1(2)
  • 14.4(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(2)
  • 14.7(2)
  • 14.8(4)
  • 15.5(6)
  • 15.6(4)
  • 15.9(2)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 20(2)
0.5・5.2・6・6.7・12・12.7・13.9・14・14.1・14.4・14.5・14.6・14.7・14.8・15.5・15.6・15.9・16・17・20・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 8(2)
  • 15(17)
0・8・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ XDGT-G32 三菱マテリアルチップ XDGT-G32三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
幅(mm)13厚さ(mm)5全長(mm)19メーカー従来品番02-3適合バイト41-3・42-3用
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
旋削インサート D2FIX-RN ケナメタル旋削インサート D2FIX-RNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)14.5
旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル旋削インサート D2FIX-MNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
旋削インサート D2FIX-FN ケナメタル旋削インサート D2FIX-FNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)13.9仕様右勝手
旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル旋削インサート D2FIX-MSケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
旋削インサート E2FIX-HP ケナメタル旋削インサート E2FIX-HPケナメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)10.5
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
ミーリングインサート OFKT53-LBJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LNJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-HBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT-GBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT-HBケナメタル
5,698税込6,268
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT-GBケナメタル
5,298税込5,828
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様
刃長l(mm)5.2コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5形状正方形切刃数2寸法BS(mm)1.2
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様
形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.22
チップ XDGT-GL08 三菱マテリアルチップ XDGT-GL08三菱マテリアル
1,898税込2,088特価
1箱(10個)
当日出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-GL04 三菱マテリアルチップ XDGT-GL04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G40 三菱マテリアルチップ XDGT-G40三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
材質TF15トラスコ品番248-1731形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ