絞り込み
形状

その他(2)

円形(6)

平行四辺形(11)

正八角形(8)

正方形(12)

長方形(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(25)
- サーメット(2)
- 超硬合金(27)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(6)
- 0.4(10)
- 0.5(10)
- 0.8(19)
- 1(6)
- 1.2(7)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 2(10)
- 2.4(1)
- 3(4)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 5(5)
厚さ(mm)
- 5
- 1.59(158)
- 2.38(1,058)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(40)
- 3.18(1,237)
- 3.5(33)
- 3.97(877)
- 4(36)
- 4.76(2,941)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(53)
- 6.35(682)
- 7(33)
- 7.94(126)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 0.5(2)
- 5.2(2)
- 6(11)
- 6.7(2)
- 10.5(1)
- 12(5)
- 12.7(4)
- 13.6(1)
- 13.9(2)
- 14(3)
- 14.1(2)
- 14.4(2)
- 14.5(3)
- 14.6(2)
- 14.7(2)
- 14.8(4)
- 15.5(4)
- 15.6(3)
- 16(2)
- 17(3)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
- 5(1)
- 8(2)
- 15(16)
0・5・8・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(22)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(21)
- 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(27)
- ケナメタル(20)
- イスカル(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- タンガロイ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
三菱マテリアル・ケナメタル・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ XDGT-G08
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・ MP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。トラスコ品番694-2756形状長方形厚さ(mm)5材質/仕上超硬合金/CVD切刃長さ(mm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
旋削インサート D2FIX-RN
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)14.5厚さS(mm)5
旋削インサート D2FIX-FN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。仕上げ加工。2コーナー使用仕様右勝手コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)13.9厚さS(mm)5
旋削インサート D2FIX-MS
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用厚さS(mm)5
旋削インサート E2FIX-HP
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様コーナーR(mm)0.5刃長l(mm)10.5厚さS(mm)5
ミーリングインサート OFKT53-LBJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB
ケナメタル¥6,998~税込¥7,698~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)0.4刃長l(mm)5.2厚さS(mm)5切刃数1
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.2
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥18,980~税込¥20,878~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形厚さS(mm)5切刃数1
ミーリングインサート BGHX
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。粗加工用。2コーナー仕様形状正方形厚さS(mm)5切刃数2寸法BS(mm)1.22
チップ XDGT-GL04
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G40
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番248-1731材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G50
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面