絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(20)
  • イスカル(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タンガロイ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(1)
形状
正方形(8)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(14)
  • その他(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(5)
  • 1.6(12)
  • 2(11)
  • 2.4(1)
  • 3(6)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
厚さ(mm)
  • 7
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,156)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(55)
  • 3.18(1,323)
  • 3.5(34)
  • 3.97(943)
  • 4(48)
  • 4.76(3,216)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(83)
  • 5.5(23)
  • 5.56(130)
  • 6(61)
  • 6.35(737)
  • 7.94(127)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 1.3(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 10.6(2)
  • 15(1)
  • 17.05(2)
  • 20.3(2)
  • 20.6(2)
  • 21.2(2)
  • 21.6(2)
  • 21.7(2)
  • 27.3(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
0.5・1.3・1.6・1.7・2・10.6・15・17.05・20.3・20.6・21.2・21.6・21.7・27.3・28・30・32
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(1)
  • 15(2)
0・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1020三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアルWWX400形用インサート VP15TF三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9120三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼。
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
厚さ(mm)7内接円(mm)13
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490 LNMT イスカルチップ T490 LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質MP8010
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
51,980税込57,178
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質VP15TF
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ BCRD イスカルチップ BCRDイスカル
50,980税込56,078
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(2個)
6日以内出荷
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)7
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ロー付けチップ 住友電工ハードメタルロー付けチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)7穴の形状-チップブレーカ-
チップ