チップ :「クシ」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ WDXT-G
形状六角形80° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APET-S
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APET
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-ZNEX
厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ QPET-PPFR-S
厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APET-F
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質ACZ330 形状平行四辺形85° 等級準精密級 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃先R(mm)丸ホーニング 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBG
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状- 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WDXT-L
形状六角形80° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
仕様●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):4.76●コーナー半径(mm):0.8●材質:コーティング●形状:三角形●穴の有無:なし アズワン品番68-4748-55
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
1箱(10個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ XNGT
形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPMH-US
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW-HS
形状ひし形80° 材質BN2000 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CCEW-LF
切刃長さ(mm)1.2 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.39 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ FNGG-UM
形状ひし形50° 材質ST10P コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-SECW
材質DA1000 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) チップブレーカ無し
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1箱(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ XPMX
形状特殊形状 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AC1030U
材質AC1030U コーナー半径(mm)0 厚さ(mm)8.3 全長(mm)23.1 刃幅(mm)2 最大突切り径(mm)16 母材コーティング
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ XNEU
形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-VCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形35° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TPMM
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状円筒状 チップブレーカ片面
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TBGX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)5 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SPG
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S
厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S
厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT-C
厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGE
材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN500 メーカー従来品番TPGN090204
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷