チップ :「長方形 箱」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ LNMX
形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 逃げ角(度)0 チップブレーカ特殊 穴の形状特殊 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ UW
材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。
材質H10E 形状長方形
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
形状長方形90° 材質ACZ310 厚さ(mm)3.2 切刃長さ(mm)7.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 メーカー従来品番LPMX080308S04 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
エコ商品
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10 幅(mm)6 厚さ(mm)4.1 使用コーナー数4 コーナー半径Re(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカH型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LNGX
形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
形状長方形90° 厚さ(mm)2.8 切刃長さ(mm)6.8 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
形状長方形90° 厚さ(mm)2.8 切刃長さ(mm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ LPMX
形状長方形90° 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)