チップ :「M1.6」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMM-HP
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HP
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMM-MP
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ TNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ TNMM-MP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正三角形60° 勝手勝手なし ブレーカMP
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チップ TNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ TNMM-HP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正三角形60° 勝手勝手なし ブレーカHP
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チップ CNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMM-HP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカHP
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ CNMM-HG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカHG 形状ひし形80° 勝手勝手なし
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカMP
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VNGM
材質BN2000 形状菱形35° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ片面
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGM
材質BN2000 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ片面
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング