38ページ目: チップ

14,603件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ FTK 京セラ

    チップ FTK

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ NIR 住友電工ハードメタル

    チップ NIR

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCM/GW タンガロイ

    チップ CCM/GW

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCP18R/L-F タンガロイ

    チップ TCP18R/L-F

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • 先端交換式ヘッド VFLC タンガロイ

    先端交換式ヘッド VFLC

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)60寸法FHA(°)15
  • ドリルヘッド DMR タンガロイ

    ドリルヘッド DMR

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • チップ 超硬 京セラ

    チップ 超硬

    京セラ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
  • チップ 超硬 京セラ

    チップ 超硬

    京セラ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    新たな価値を生む、高切込み対応の高送りエンドミル_x000D_。04サイズの小型インサート(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~ 最大縦切込み2.5mm に対応_x000D_。肩・溝の荒加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3次元加工の高能率化を実現_x000D_。多彩な加工で活躍。環境に合わせて課題をソリューション_x000D_。高送り加工で大幅に加工能率を向上_x000D_。高能率で工具寿命も良好。_x000D_。不安定な加工環境下でも高い安定性
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から14日以内出荷
    優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低抵抗でびびりに強い_x000D_。G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。広範囲な加工領域に対応_x000D_。最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域_x000D_。小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能_x000D_。ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン_x000D_。びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。良好な切りくず排出性_x000D_。3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制_x000D_。多刃仕様で高能率加工が可能_x000D_。金型の荒加工に最適_x000D_。小型マシニングセンタで高送り加工を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応_x000D_。FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現_x000D_。GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー_x000D_。PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上_x000D_。高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート_x000D_。最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
  • 高硬度用旋盤インサート 三菱

    高硬度用旋盤インサート

    三菱
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削から強断続切削まで、幅広い加工領域で長寿命化を実現したCBN材種です。
    用途仕上げ切削材質BC8220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3043適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2.2コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135 三菱

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135

    三菱
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • 三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 三菱

    三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3015適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱

    M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

    三菱
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    適合被削材種P種チップ形状S寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
    トラスコ品番685-6091適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
    トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ

    三菱
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
    トラスコ品番689-1775適合被削材種K種チップ形状D寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

    三菱
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
    適合被削材種K種チップ形状S寸法LE(mm)0厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 高硬度用旋盤インサート 三菱

    高硬度用旋盤インサート

    三菱
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削から強断続切削まで、幅広い加工領域で長寿命化を実現したCBN材種です。
    用途仕上げ切削材質BC8220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱

    鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105

    三菱
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3029適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3005適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135 三菱

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135

    三菱
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210 三菱

    旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    トラスコ品番696-3047適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • 三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 三菱

    三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210

    三菱
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
    適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)1.2寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • チャンファーミル インサート Nine9

    チャンファーミル インサート

    Nine9
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱

    M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

    三菱
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    適合被削材種P種チップ形状S寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ

    三菱
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
    適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ

    三菱
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
    トラスコ品番684-9826適合被削材種K種チップ形状V寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 面取りカッターチップ 富士元工業

    面取りカッターチップ

    富士元工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    面取り用チップです。
    トラスコ品番433-9147材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数4
  • フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。
    トラスコ品番714-5867
チップ