絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- モノタロウ(3)
- 京セラ(65)
- タンガロイ(41)
- 三菱マテリアル(36)
- 住友電工ハードメタル(32)
- イスカル(15)
- 富士元工業(8)
- サンドビック(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ケナメタル(2)
- ノガ(2)
- カーメックス(1)
- BIG DAISHOWA(1)
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・富士元工業・サンドビック・NTKカッティングツールズ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・ノガ・カーメックス・BIG DAISHOWA
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)欠品中国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップ材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-S
京セラ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGGR/L-W
タンガロイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18