チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LF
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-LT
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-HS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-DIA
RoHS
厚さ(mm)2.38 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HP
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
39,990 税込43,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 内接円直径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。 材種NPD10 等級記号M
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒1.95 材種DA150 粒子径(μm)5
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 切刃形状1コーナータイプ 切刃数1
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 刃先処理標準刃先 切刃形状1コーナータイプ 材種BN500 切刃数1
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒2.45 材種DA2200 粒子径(μm)0.5
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)9.525 みぞ穴W ブレーカなし 刃先処理切れ味重視タイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状1コーナータイプ 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) 材種BNX20 穴径(mm)4.4 切刃数1 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)