チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LF
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA-LS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TNMA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-HS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NC-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BNC200 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW-HS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-3NU-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
49,980 税込54,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)3.18 チップタイプポジティブ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-LT
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-LE
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-LT
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-HT
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN350 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGW-HS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LE
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NC-TPGW-LS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-LS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA-HS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-TPMH
RoHS
厚さ(mm)3.18 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-DIA
RoHS
厚さ(mm)2.38 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-LF
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-HS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-LT
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGN
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BN2000 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TNMA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカDM 抗折力(GPa)≒1.95 材種DA150 粒子径(μm)5 等級記号M
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒1.95 材種DA150 粒子径(μm)5
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 切刃形状1コーナータイプ 切刃数1
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)