チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種M種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 穴径(Φmm)D1:2.3 切刃長さ(mm)L:8.24 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:7 内接円IC(mm)4.76
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 被削材PMKNS 切刃長さ(mm)16.3978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途中切削 チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 被削材PK 切刃長さ(mm)10.64 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材サーメット 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)6.52 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)10.64 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)5.47 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)3.175
1箱(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)9.27 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)5.55625
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

用途仕上げ 穴径(Φmm)2.25 被削材MS 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.4 母材超硬 適合被削材種PMS 厚さS(mm)1.4 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.175 内接円IC(mm)3.175
1箱(10個)
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕上げ トラスコ品番657-7054 穴径(Φmm)2.2 被削材MS 切刃長さ(mm)6.52 有効長(mm)切刃:6.52 勝手L 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)1.98 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.96875 内接円IC(mm)3.96875
1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷

用途仕上げ トラスコ品番657-2417 穴径(Φmm)2.8 被削材MS 切刃長さ(mm)10.64 有効長(mm)切刃:10.64 勝手L 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)3.175 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCGT-F
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY
RoHS
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T ブレーカSI 切削領域軽切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFYS 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類勝手付き 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジの平行ブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類勝手付き 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
軽切削用2段ブレーカ。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカSC 切削領域軽切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)6 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジのワイドブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFY 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類勝手付き 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質KPD010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途軽切削
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)