チップ :「三角形」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGX
材質T1500A 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-TPGX
用途断続切削用(強断続用) 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGX
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
逃げ角(度)11
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGX-SDW
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質T1500Z 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGX
用途断続切削用(強断続用) 形状正三角形 逃げ角(度)11 メーカー従来品番T-NU-TPGW110204 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1箱(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TNMX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TNMX
形状正三角形60° 材質DA1000 切刃長さ(mm)16.5 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMX
形状正三角形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番TNMX160404 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TBGX
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)5 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TBGX
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正三角形 逃げ角(度)5 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)