チップ :「切削剤」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質NX2525 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT-F
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質NX2525 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT-F
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG-FS
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCGT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
1箱(10個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG-K
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80° 材質NX2525 トラスコ品番118-9352 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.2 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

旋削用インサート WNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-LS
エコ商品
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-LS
エコ商品
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-LS
エコ商品
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LS
エコ商品
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-LS
エコ商品
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,890 税込6,479
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,580 税込8,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-23
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形80°
1箱(10個)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
8,790 税込9,669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,890 税込6,479
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
1箱(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形35°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-TSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング