チップ :「4枚刃」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834 アズワン品番68-0482-25
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737 アズワン品番68-0482-13
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)チューリップSヘッド STLP
4枚刃、ねじれ角30° フォーム精度:±0.010mm
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D
用途ソリッド・難削材加工用 材質DH115 刃数4 寸法C(mm)5.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等 材質超微粒子超硬合金 表面処理TiAlNコート
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-06
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)130 レンチKEYV-S06 寸法RE(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)100 推奨締付トルク(N・m)10 寸法APMX(mm)70 寸法DCSFMS(mm)97 寸法NOF(mm)60 寸法FHA(°)45 寸法CRKSS06
1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40
1箱(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)165 レンチKEYV-S08 寸法RE(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)120 推奨締付トルク(N・m)15 寸法APMX(mm)90 寸法DCSFMS(mm)117 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)38 寸法CHW(mm)5 寸法CRKSS08
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーRの加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。 材質コバルトハイス(HSCO) 刃数4枚
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●re:2.0●l1:5.75●最大切り込み:4.5●la:4●コード番号:560-7931 アズワン品番65-8138-36
1セット(2個)
14,080 税込15,488
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング