チップ :「TNMG」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-V
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ
RoHS
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 被削材鋳鉄 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカUZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ TNMG-UZ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ TNMG-UZ (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正三角形60° 勝手勝手なし ブレーカUZ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング