ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
489,800 税込538,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。 トラスコ品番145-1292 材質合金鋼 全長(mm)550 シャンクSDSplus RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

1本
特価
80,980 税込89,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット 適合機種SDSプラスハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10) 被削材コンクリート シャンク形状SDSプラス
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット、コネクター 適合機種SDSプラスハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック 被削材コンクリート シャンク形状SDSプラス
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
RoHS
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状SDS-MAX軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12 材質S55C(炭素鋼) 適応Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)