絞り込み
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(30)
  • 協和精工(13)
  • イワタツール(10)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • タンガロイ(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • グーリング(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ワルター(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(2)
  • 京セラ(2)
  • ユニオンツール(2)
  • 理研製鋼(2)
  • SPHINX(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3
  • 3(1,010)
  • 3.2(721)
  • 3.5(896)
  • 4(1,028)
  • 4.5(879)
  • 4.8(721)
  • 5(1,058)
  • 5.5(866)
  • 6(1,112)
  • 6.5(832)
  • 7(887)
  • 7.5(764)
  • 8(1,033)
  • 8.5(848)
  • 9(903)
  • 10(1,083)
  • 10.5(820)
  • 11(803)
  • 12(1,046)
  • 13(727)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(26)
  • 1(4)
  • 3(65)
  • 3.175(4)
  • 4(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • ハイス(21)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(90)
  • (1)
全長(mm)
  • 19(9)
  • 20(9)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 38(46)
  • 38.07(1)
  • 38.1(3)
  • 39(1)
  • 40(14)
  • 45(11)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 75(7)
  • 100(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(12)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 0.3(6)
  • 0.6(16)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(7)
  • 1.8(4)
  • 1.9(2)
  • 2.5(5)
  • 3(16)
  • 3.5(6)
  • 3.6(3)
  • 4(7)
  • 4.5(2)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(7)
  • 15(3)
0.3・0.6・0.9・1・1.5・1.8・1.9・2.5・3・3.5・3.6・4・4.5・5・6・7・8・9・10・15・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(2)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(28)
  • ノンコーティング(37)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MDティーシーティー・ジャパン(17件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
単品ドリル刃1本入り ミネシマ単品ドリル刃1本入りミネシマ(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製の高品質ドリルです。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,666税込1,833
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,698税込8,468
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
7,598税込8,358
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
8,640税込9,504
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル刃セット GREAT TOOLマイクロドリル刃セットGREAT TOOL
4,498税込4,948
1セット(20本)
当日出荷
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
7,598税込8,358
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬ロングドリル 協和精工超硬ロングドリル協和精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ドリル