絞り込み
ブランド
  • スターエム(13)
  • 三和研磨工業(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 理研製鋼(2)
  • イシハシ精工(1)
  • ケナメタル(1)
  • Strong Tool(1)
  • 三陽工業(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • WIZ'A(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 60
  • 3(1,009)
  • 3.2(718)
  • 3.5(893)
  • 4(1,016)
  • 4.5(877)
  • 4.8(719)
  • 5(1,052)
  • 5.5(866)
  • 6(1,100)
  • 6.5(823)
  • 7(875)
  • 7.5(760)
  • 8(1,023)
  • 8.5(843)
  • 9(894)
  • 10(1,073)
  • 10.5(815)
  • 11(796)
  • 12(1,031)
  • 13(724)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • MT4(2)
  • MT5(9)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(10)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (5)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 66(3)
  • 68(3)
  • 82(4)
  • 83(3)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 222(2)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 235(1)
  • 255(1)
  • 412(2)
  • 418(2)
  • 450(8)
  • 600(1)
  • 1000(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • テーパシャンク(2)
エンドミルシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 36(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 166(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 222(2)
  • 270(8)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
30・35・36・70・75・166・170・180・222・270・400・450・500
表面処理
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
81,980税込90,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
159,800税込175,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ザグリカッター WIZ'AザグリカッターWIZ'A
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
99,980税込109,978
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム超硬P型座掘錐(パイプ付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
359,800税込395,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリルなし)スターエム
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬ALC座掘 スターエム超硬ALC座掘スターエム
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ビット大理石用チャック式 三和研磨工業ビット大理石用チャック式三和研磨工業
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10 三和研磨工業ビット大理石用M10三和研磨工業
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用チャック式 三和研磨工業ビット御影石用チャック式三和研磨工業
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
15,900税込17,490
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
ビット御影石用M10 三和研磨工業ビット御影石用M10三和研磨工業
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
339,800税込373,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
219,800税込241,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
超硬座掘錐標準径 カッター スターエム超硬座掘錐標準径 カッタースターエム
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
超硬P型座掘錐 カッター スターエム超硬P型座掘錐 カッタースターエム
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
超硬P型座掘錐(全セット) スターエム超硬P型座掘錐(全セット)スターエム
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
超硬ALC座掘 カッター スターエム超硬ALC座掘 カッタースターエム
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
ドリルビットシャープナー用交換砥石 Strong Toolドリルビットシャープナー用交換砥石Strong Tool
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)18直径(Φmm)60砥材WA材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
ドリル