絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 60
- 3(934)
- 3.4(677)
- 3.5(833)
- 4(955)
- 4.3(675)
- 4.5(819)
- 5(995)
- 5.5(818)
- 6(1,033)
- 6.5(769)
- 7(833)
- 7.5(712)
- 8(973)
- 8.5(796)
- 9(837)
- 9.5(675)
- 10(1,017)
- 10.5(761)
- 11(754)
- 12(966)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 11(5)
- 12(4)
- 13(3)
- 32(1)
- 42(1)
- 50(1)
- MT4(1)
- MT5(9)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(10)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
- 鋼(5)
全長(mm)
- 36(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 66(3)
- 68(3)
- 82(4)
- 83(3)
- 92(2)
- 100(1)
- 160(1)
- 222(2)
- 230(1)
- 232(1)
- 235(1)
- 255(1)
- 412(2)
- 418(1)
- 450(8)
- 600(1)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- テーパシャンク(2)
溝長(mm)
- 30(1)
- 35(4)
- 36(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 222(2)
- 270(8)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
30・35・36・70・75・166・170・180・222・270・400・450・500
表面処理
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- スターエム(13)
- 三和研磨工業(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 理研製鋼(2)
- イシハシ精工(1)
- ケナメタル(1)
- Strong Tool(1)
- 三陽工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- WIZ'A(1)
スターエム・三和研磨工業・NACHI(不二越)・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・理研製鋼・イシハシ精工・ケナメタル・Strong Tool・三陽工業・EIKO(栄工舎)・WIZ'A
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

超硬P型座掘錐(パイプ付)
スターエム¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
テーパシャンクドリル
岡崎精工¥229,800~税込¥252,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
No.28 超硬座掘錐 標準径
スターエム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/82、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
スターエム¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ザグリカッター
WIZ'A¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥15,900税込¥17,4901本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
超硬ALC座掘
スターエム¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
スターエム¥8,998~税込¥9,898~1セット翌日出荷から翌々日出荷材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥389,800税込¥428,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)
スターエム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。セット内容六角レンチ/ 専用レンチ材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ビット大理石用チャック式
三和研磨工業¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷から8日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット大理石用M10
三和研磨工業¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット御影石用チャック式
三和研磨工業¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から11日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット御影石用M10
三和研磨工業¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
超硬替刃式座掘錐(ドリル付)
スターエム¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬P型座掘錐(全セット)
スターエム¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500