絞り込み
ブランド
  • コマドリル
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(758)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(217)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(180)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(9)
  • 3.5(10)
  • 4.3(9)
  • 10.5(10)
  • 12(11)
  • 12.5(12)
  • 12.7(9)
  • 13(9)
  • 14.5(14)
  • 15(9)
  • 16(15)
  • 16.5(11)
  • 18(13)
  • 19(12)
  • 20(12)
  • 22(11)
  • 24(11)
  • 25(11)
  • 26(9)
  • 28(9)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(2)
材質
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 85(5)
  • 90(7)
  • 95(3)
  • 100(8)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 125(5)
  • 150(6)
  • 160(4)
  • 215(2)
  • 250(2)
  • 280(3)
  • 420(3)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 1000(6)
  • 1200(3)
  • 1500(5)
  • 2000(5)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 40(3)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 55(8)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 230(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 380(2)
  • 500(6)
  • 650(3)
  • 850(2)
  • 1050(3)
20・40・45・50・55・65・70・90・100・150・160・180・230・250・300・380・500・650・850・1050・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
磁器タイル用充電ドライバードリルビット コマドリル磁器タイル用充電ドライバードリルビットコマドリル
869税込956
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用) コマドリル内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)コマドリル
839税込923
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)250
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
899税込989
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
549税込604
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリルコンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型コマドリル
539税込593
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
充電ドライバードリルビット コマドリル充電ドライバードリルビットコマドリル
639税込703
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
用途法面工事(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)、特殊深穴あけ、天井用アンカー打ちの下穴あけ、以上の様な穴あけ工事に最適です。適合ハンマードリル用全長(mm)2000刃先径(Φmm)22有効長(mm)1850
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット コマドリル六角軸クロスドリルビットコマドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350
サイディング用充電ドリルビット コマドリルサイディング用充電ドリルビットコマドリル
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプコマドリル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリルドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mmコマドリル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
SDMドリルビット コマドリルSDMドリルビットコマドリル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)コマドリル
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1パック(3本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
679税込747
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用 コマドリルコンクリート用ドリルビット振動回転兼用コマドリル
449税込494
1本
6日以内出荷
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
コマドリル コンクリートローレット軸ドリル コマドリルコマドリル コンクリートローレット軸ドリルコマドリル
379税込417
1本(90mm)
4日以内出荷
振動ドリル刃
寸法(mm)4.3
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリルセットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)コマドリル
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
ドリル