ドリル :「4mm径」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2271-80
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)15
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-68
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容8本組
材質HSS(ハイス)
シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)12
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-67
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)66
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)9
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)17(先端)
全長(mm)200
質量(g)119
アズワン品番64-7937-91
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)6.35
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
エスコ品番EA824JB-24
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)93
刃先径(Φmm)4.0
有効長(mm)40
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)6.0~18(2とび)
1本
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)6
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-63
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)10
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-66
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)11
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)6
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)23(先端)
全長(mm)250
質量(g)201
アズワン品番64-7937-97
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)24(先端)
全長(mm)250
質量(g)217
アズワン品番64-7937-98
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)18(先端)
全長(mm)310
質量(g)231
アズワン品番64-7938-16
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)7(先端)
全長(mm)225
質量(g)40
アズワン品番64-7938-05
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)6(先端)
全長(mm)140
質量(g)24
アズワン品番64-7937-80
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。