絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(13)
- 3.5(14)
- 3.8(8)
- 4(8)
- 4.3(13)
- 4.5(8)
- 4.8(8)
- 5(8)
- 5.3(9)
- 5.5(8)
- 6(11)
- 6.4(10)
- 6.5(8)
- 8(9)
- 10(11)
- 10.5(13)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(9)
- 14.5(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 3.2(6)
- 3.4(6)
- 3.5(6)
- 3.8(6)
- 4(6)
- 4.3(7)
- 4.5(6)
- 4.8(6)
- 5(6)
- 5.3(5)
- 5.5(6)
- 6(8)
- 6.35(5)
- 6.4(8)
- 6.5(5)
- 7(5)
- 8(6)
- 10(7)
- 10.5(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 85(4)
- 90(5)
- 100(7)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(5)
- 125(4)
- 130(2)
- 150(9)
- 160(7)
- 210(2)
- 240(2)
- 280(6)
- 320(3)
- 410(3)
- 450(3)
- 1000(4)
- 1200(1)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
溝長(mm)
- 30(1)
- 45(8)
- 50(3)
- 55(6)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(5)
- 75(3)
- 90(8)
- 100(6)
- 115(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 165(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 250(2)
- 1050(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
30・45・50・55・60・65・70・75・90・100・115・130・140・150・165・200・230・235・250・1050・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
アルミナ系コーティング
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(705)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
特価

コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
六角軸ビットJ型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から7日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
六角シャンクドリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。用途被削材:押出し成形セメント板。適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ギザ軸ドリルビット
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)全長(mm)90寸法L(mm)90有効長(mm)45寸法l(mm)45使用電動機振動ドリル
ステップドリル
ハウスビーエム¥9,598税込¥10,5581本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から6日以内出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリルシャンク径(mm)6.35(六角軸)
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥659~税込¥725~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
ハウスビーエム¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌日出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)90シャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット
ハウスビーエム¥2,798税込¥3,0781セット(5本)欠品中エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
テーパーアダプター
ハウスビーエム¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル
テーパードリル
ハウスビーエム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径テーパーアダプターに準じる
Z軸クロスビット
ハウスビーエム¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
磁器タイル・カワラ用ドリル
ハウスビーエム¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
エコチェンジビット用クイックアダプタ
ハウスビーエム¥1,498税込¥1,6481セット(1本)5日以内出荷エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ質量(g)35シャンク径(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0246
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。用途取り換え用です。トラスコ品番387-4931幅(mm)18全長(mm)210高さ(mm)18質量(g)180
インパクトZ軸ビットセミロング
ハウスビーエム¥899~税込¥989~1本5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)全長L(mm)160使用電動機SDS軽量ハンマードリル有効長l(mm)100シャンク径SDSチャック
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる