絞り込み
ブランド
  • イケダ[切削工具]
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(215)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(179)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
材質
  • (1)
全長(mm)
  • 480(1)
  • 880(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.5mmイケダ[切削工具]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]ツバ付DXビット打込キャップイケダ[切削工具]
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]SDSビットロングアダプターイケダ[切削工具]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.0mmイケダ[切削工具]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]SDSビットロングアダプターイケダ[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15
ドリル