絞り込み
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(215)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(179)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
材質
  • 合金工具鋼(1)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 65(1)
30・45・55・65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
39,980税込43,978
1セット(10個)
4日以内出荷
質量(g)30
ドリル