絞り込み
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • 三菱マテリアル(748)
  • エスコ(697)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(214)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(178)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 23(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(15)
全長(mm)
  • 49(2)
  • 57(1)
  • 61(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 86(1)
  • 90(2)
  • 93(1)
  • 94.5(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 133(1)
  • 253(1)
シャンク形状
  • その他(3)
  • ストレートシャンク(1)
その他・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 69(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 87(1)
  • 155(1)
24・30・33・39・43・47・52・57・69・75・81・87・155
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKOステップドリル (3枚刃タイプ)RUKO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)段幅(mm)4材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
16,980税込18,678
1組
当日出荷
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
ミーリングドリル RUKOミーリングドリルRUKO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKOスパイラルステップドリル(4枚刃)RUKO
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
ミリングドリル TIN RUKOミリングドリル TINRUKO
4,098税込4,508
1本
翌日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入RUKO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
2枚刃スパイラルステップドリル RUKO2枚刃スパイラルステップドリルRUKO
9,498税込10,448
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RORUKO
18,980税込20,878
1セット(3本)
当日出荷
CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERORUKO
32,980税込36,278
1セット(3本)
当日出荷
CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
3枚刃スパイラルステップドリル RUKO3枚刃スパイラルステップドリルRUKO
25,980税込28,578
1セット(3本)
当日出荷
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティングRUKO
7,798税込8,578
1本ほか
当日出荷
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
22,980税込25,278
1セット
90日以内出荷
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
12,980税込14,278
1セット
欠品中
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
テーパーシャンクドリル RUKOテーパーシャンクドリルRUKO
7,698税込8,468
1本
90日以内出荷
高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。
用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23
TiNコート ストレートドリルセット RUKOTiNコート ストレートドリルセットRUKO
33,980税込37,378
1組
翌日出荷
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO鉄工ドリル HSSE コバルト5%入RUKO
5,398税込5,938
1セット(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコートRUKO
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入RUKO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
スパイラルステップドリル RUKOスパイラルステップドリルRUKO
7,098税込7,808
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4全長(mm)65
2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO2枚刃スパイラルステップドリルセットRUKO
45,980税込50,578
1セット(3本)
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
質量(g)610段幅(mm)4
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)RUKO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKOスパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)RUKO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
ドリル