絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • エスコ(757)
  • 三菱マテリアル(748)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(295)
  • 大見工業(269)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(215)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(179)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • タンガロイ(99)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 105(1)
  • 125(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(17)
  • 17(2)
材質
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(3)
  • (2)
全長(mm)
  • 280(2)
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角(2)
その他・六角
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(43件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(25本)
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
鉄工ドリル&フリードリル E-Value鉄工ドリル&フリードリルE-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
ステンレス用ドリルセット E-Valueステンレス用ドリルセットE-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(1件のレビュー)
819税込901
1セット(13本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
六角軸木工ドリルセット E-Value六角軸木工ドリルセットE-Value(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本)
当日出荷
刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
ステンレスドリルセット E-ValueステンレスドリルセットE-Value(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
ステップドリル E-ValueステップドリルE-Value(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
木工用ボアビットセット E-Value木工用ボアビットセットE-Value(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
ステンステップドリル E-ValueステンステップドリルE-Value(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
当日出荷
先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35
木工用ドリルセット(丸軸) E-Value木工用ドリルセット(丸軸)E-Value(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(8本)
当日出荷
穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。材質クロムバナジューム鋼セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm先端形状丸シャンク
鉄工ドリル&ステップドリル E-Value鉄工ドリル&ステップドリルE-Value(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
ショート鉄工ドリルセット E-Valueショート鉄工ドリルセットE-Value
968税込1,065
1セット(5本)ほか
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
ショートステンレスドリルS E-ValueショートステンレスドリルSE-Value(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
コンビドリルセット E-ValueコンビドリルセットE-Value
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
ステップ&フリードリル E-Valueステップ&フリードリルE-Value(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ステンドリルセット E-ValueステンドリルセットE-Value
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
鉄工ドリルセット E-Value鉄工ドリルセットE-Value
999税込1,099
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
ショートチタン鉄工ドリルS E-Valueショートチタン鉄工ドリルSE-Value(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5本)ほか
当日出荷
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
チタン鉄工ドリルセット E-Valueチタン鉄工ドリルセットE-Value(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)ほか
当日出荷
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
ダイヤモンドカッター輝虎 E-Valueダイヤモンドカッター輝虎E-Value
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。
用途一般コンクリートの切断作業。刃先形状セグメントタイプダイヤ幅(mm)7
超硬ルータービットセット E-Value超硬ルータービットセットE-Value(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から翌々日出荷
6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。軸径(Φmm)6仕様小物収納ケース付き材質超硬
スクリュードライバービット E-ValueスクリュードライバービットE-Value
1,798税込1,978
1パック(20本)
当日出荷
充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。
用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
コールドチゼル E-ValueコールドチゼルE-Value(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)280質量(g)460刃先幅寸法(mm)20
六角軸ブルポイント E-Value六角軸ブルポイントE-Value(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17質量(g)420シャンク形状六角軸
ドリル