絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(35)
- その他(51)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(565)
- サーメット(3)
- ステンレス(5)
- セラミックス(3)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(8)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- ハイス(1,533)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(73)
- 樹脂(11)
- 炭素工具鋼(41)
- 粉末ハイス(406)
- 超硬合金(1,576)
- 鋼(280)
- 電着ダイヤモンド(4)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(307)
- PVDコーティング(128)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(565)
- アルミナ系コーティング(41)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(592)
- ノンコーティング(247)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(745)
- エスコ(659)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(215)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(181)
- 住友電工ハードメタル(149)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![六角軸超硬マルチドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925059-260108-02.jpg)
六角軸超硬マルチドリル
トップマン[工具・金物]¥499~税込¥549~1本7日以内出荷から8日以内出荷これ1本でいろいろな素材に穴あけ可能!六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000![磨き六角軸鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925050-260108-02.jpg)
磨き六角軸鉄工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷クロスシンニング加工により喰いつき抜群!セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5(mm)六角対辺(mm)6.35セット数10本組
SDS短撃150 ブルポイント
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
SDSmaxブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズ軸SDS max適合工具ハンマードリル
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥3,500~税込¥3,850~1本7日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク六角軸13H
樹脂ドリルケース
TRUSCO¥488~税込¥537~1個当日出荷樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥939~税込¥1,033~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ステップレスドリル
モトユキ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。仕様XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)段数ステップレス穴あけ能力(mm)4~20コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
鉄工用月光三角ドリル13型
ビックツール¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
チェーンソーヤスリ
バローベ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。 。目立てやすり。平タイプ長さ(cm)20
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥759~税込¥835~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)
ステップドリルシャフトタイプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本当日出荷材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
六角軸コンクリートドリル
EARTH MAN¥498税込¥5481個当日出荷から翌日出荷超硬チップ付きだから切れ味抜群。回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状。回転用ドリル刃用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC。ノンプラビスの下穴あけに仕様6.35mm材質ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップシャンク形状六角軸
鉄工用月光ドリル 5本入
SK11¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数5本
コールドチゼル SDS-plus セルフシャープニング
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用用途コンクリートなどの剥離、破砕作業幅(mm)20全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
理研製鋼¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷航空機用ネジ付きドリル用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70色ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)
ツバ付DXビット12.5mm
イケダ[切削工具]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
F型ショートドリル3本セット
スターエム¥1,498税込¥1,6481個(3本)当日出荷刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
内装職人ドリルビット10mm
DIA-T¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼軸6.35mm六角軸穴径(mm)10
内装職人ドリルビット15mm
DIA-T¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼軸6.35mm六角軸穴径(mm)15
パワーキュージンドリル スターターキット
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(1セット)当日出荷PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケドリル
サンコーテクノ¥4,398税込¥4,8381本(1本)当日出荷スラブダケアンカー専用ドリルです用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥499~税込¥549~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。適合機種軽量ハンマードリル![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
アルミ・銅用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。用途木材やアルミの穴あけ色シルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
超硬センタードリル60°
協和精工¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬V溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット欠品中文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
SDSplusスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
センタードリルビット 丁番・金具用
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷丁番など金具の取り付け穴の中心に、垂直な下穴を開けるためのガイド付きドリルビットです。精度が高く、皿穴の中心に穴が開けられます。小型の丁番(全長約25~51mm)はこの商品一つで対応できます。小型の丁番に適した1.5mm径のドリルビットです。トラスコ品番472-2910材質ドリル:ハイス鋼(六角軸部:鉄)、ガイド:ステンレス鋼、ポリアセタール、ばね:ステンレス鋼





![六角軸超硬マルチドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925059-260108-02.jpg)
![磨き六角軸鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925050-260108-02.jpg)













![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)





![ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81613640-240807-02.jpg)





![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)

![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)