絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・エスコ・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・RS PRO・住友電工ハードメタル・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ドリル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,263件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,898税込3,188
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブルポイントSDS-プラス ミヤナガ

    ブルポイントSDS-プラス

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-5120全長(mm)250シャンク形状SDS-プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業

    ドリ研 DX替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合N-846DXトラスコ品番776-4448
  • オールドリルMTアダプター サンコーテクノ

    オールドリルMTアダプター

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13シャンク形状六角軸
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    6,998税込7,698
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム

    超硬P型座掘錐(パイプ付)

    スターエム
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
  • 皿取錐(普通鋼)外錐 スターエム

    皿取錐(普通鋼)外錐

    スターエム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)64シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)58有効長(mm)30
  • max ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    max ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用です。
    材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
  • テーパシャンクドリル 岡崎精工

    テーパシャンクドリル

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
    用途木材。240mm以上の深穴用材質炭素鋼(S55C)全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • スコップ マキタ

    スコップ

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
  • ミストダイヤドリルカッター ミヤナガ

    ミストダイヤドリルカッター

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
    適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
  • 超硬ステップドリルストレート(セット) ミヤナガ

    超硬ステップドリルストレート(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ITドリルカッター ミヤナガ

    ITドリルカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ドリルセット ホーザン

    ドリルセット

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
    用途被削材:金属、樹脂、木材。
  • アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長420タイプ)

    サンコーテクノ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • 超硬マイクロドリル NS(日進工具)

    超硬マイクロドリル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル

    三菱マテリアル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルEX

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    599税込659
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)

    ドリルシャープナー用砥石

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ハイスドリルの研磨適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーピット 神沢

    パワーピット

    神沢(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
    用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
  • No.10 ツーバイビット スターエム

    No.10 ツーバイビット

    スターエム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル

    六角軸穴あけ上手

    三菱マテリアル(17件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
    材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
  • コンパネ用ビット EARTH MAN

    コンパネ用ビット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
    用途木材、合板、コンパネの穴あけに適合電動工具電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応)刃長(mm)35六角軸シャンク径6.35mm
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-C

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ

    1.0-13mm [HSS]ドリル

    エスコ
    134,500税込147,950
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
  • 充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,638税込4,002
    1セット(5本)
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • 六角軸ステップ ナノブルー 萬新

    六角軸ステップ ナノブルー

    萬新
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    高硬度コーティングは刃先の摩耗を抑制しドリルビットの高寿命化を実現しました。ナノレベルのブルーコーティングにより切削時に発生する高温を効果的に抑え熱によるダメージを軽減する。
    軸径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)2適合材薄鉄板、アルミ、木材、プラスチック
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 11P六角ドリル&ステップビット trad

    11P六角ドリル&ステップビット

    trad
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm)材質ハイス鋼/HSS先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
ドリル