9,022件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットと鉄工ドリル10点セット。
用途ネジ締め・穴あけに。 セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim 材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1200 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1100 適合電動機電気ドリル
1本
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1000 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)900 適合電動機電気ドリル
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工 種別L/D:8D 材質超硬合金 タイプギャッシュ:R形シンニング 表面処理WXLコーティング 許容差ドリル直径:h8 ねじれ角(°)30 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形でブレが少なく衝撃に強い。チタンで長寿命。14.4Vインパクト対応。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等に。
1個(5本)
1,298 税込1,428
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレスに。 寸法(mm)3×9 コード219510 アズワン品番64-9644-32
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

木材でも鉄でも両方使えます。木材の穴あけ時は、熱がこもりにくいです。亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応しています。
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャー集塵ビット FHD
RoHS
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途コンクリートへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 有効長(mm)45 シャンク形状SDSplus RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル S軸 材質コバルトハイス
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/50テーパー、テーパーシャンク
用途テーパーピン穴用ドリル 材質コバルトハイス
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工 材質コバルトハイス 表面処理TiN 角度公差0/-2°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 表面処理ナノメートルチタンコーティング
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1
材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD0
材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12 段数9段 全長(mm)70 材質コバルト 適正回転数(min-1)600~900
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-78
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-77
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-74
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(19本)ほか
6,830 税込7,513
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
特価
1,250 税込1,375
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チタンコーティング シンニング加工
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
1セット(2本)
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクト使用可
用途鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
1セット(2本)
735 税込809
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動専用 コンクリートの穴あけに 振動ドリルでご使用下さい。
1セット(5本)ほか
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。 EA811AK-5~38用
仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Free アズワン品番65-2225-10
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット 質量(g)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZH
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工 表面処理DH1コート(ハードコート) ねじれ角(°)15 有効加工深さ5×Dc
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)SDSブルポイント
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に 材質鋼材 シャンク形状SDSプラス
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)コンクリートSET
切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)