絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(39)
- 4.3(39)
- 4.5(36)
- 5(55)
- 5.3(40)
- 5.5(54)
- 6(62)
- 6.5(44)
- 7(42)
- 7.5(41)
- 8(55)
- 8.5(54)
- 9.5(37)
- 10(50)
- 10.5(67)
- 10.6(38)
- 10.7(39)
- 12.5(42)
- 16(35)
- 18(37)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(20)
- 3.3(14)
- 3.5(16)
- 4(18)
- 4.2(17)
- 4.4(14)
- 4.5(17)
- 4.6(14)
- 5(21)
- 5.3(16)
- 5.5(19)
- 5.8(15)
- 6(24)
- 8(19)
- 10(32)
- 10.5(26)
- 10.6(25)
- 10.7(26)
- 16(40)
- 20(19)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(6)
- コバルトハイス(82)
- タングステン鋼(1)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(106)
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(119)
- 鋼(5)
全長(mm)
- 137(34)
- 140(9)
- 142(5)
- 146(2)
- 150(55)
- 151(2)
- 155(12)
- 157(6)
- 160(55)
- 161(3)
- 165(16)
- 166(14)
- 167(9)
- 170(42)
- 172(3)
- 175(6)
- 180(8)
- 181(5)
- 190(3)
- 200(61)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(7)
- ストレートシャンク(96)
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 100
- 12(319)
- 16(301)
- 18(410)
- 20(582)
- 22(288)
- 24(338)
- 25(290)
- 28(294)
- 30(403)
- 35(309)
- 36(276)
- 40(339)
- 43(298)
- 45(376)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(285)
- 60(383)
- 75(346)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(5)
- PVDコーティング(5)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(11)
- アルミナ系コーティング(3)
- クロム系コーティング(7)
- チタン系コーティング(56)
- ノンコーティング(23)
- ホモ処理(37)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三菱マテリアル(77)
- NACHI(不二越)(30)
- グーリング(19)
- OSG(オーエスジー)(14)
- ミヤナガ(12)
- 理研製鋼(12)
- イシハシ精工(10)
- FKD(フクダ精工)(10)
- 三洋工具(10)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- ケナメタル(8)
- ユニカ(8)
- サンコーテクノ(7)
- スターエム(7)
- TRUSCO(6)
- ハウスビーエム(6)
- EFFORT(エホート)(6)
- ウイニングボアー(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・グーリング・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・理研製鋼・イシハシ精工・FKD(フクダ精工)・三洋工具・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・ユニカ・サンコーテクノ・スターエム・TRUSCO・ハウスビーエム・EFFORT(エホート)・ウイニングボアー・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(261件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング
大西工業(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート ストレートドリル
TPT(186件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)