ドリル :「小径」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWD
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 20SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)20 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数20 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途ロングテーパー加工 材質コバルトハイス 角度公差±5'
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

第一ツールドリル HS S柄 DCB
材質HSS-CO シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質粉末ハイス 角度公差±5'
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±5'
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 30SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数30 小径長(Φmm)0.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
8,688 税込9,557
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)25 表面処理ノンコート 角度小数25
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 40SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)40 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数40 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)20 表面処理ノンコート 角度小数20
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 25SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)25 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数25 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 15SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)15 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数15 小径長(Φmm)0.5
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング