ドリル :「木工用皿錐」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
商品豆知識
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7936-13
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7935-99
1本
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-02
1本
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-12
1本
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.0
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7936-11
1本
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.0
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-05
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-08
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-06
1本
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.0
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-09
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×4.5
有効長(mm)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-10
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.0
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-07
1本
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-04
1本
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.0
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-03
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×4
有効長(mm)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)4.0
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-01
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3
有効長(mm)1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3.0
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7935-98
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×2.5
有効長(mm)1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×91
最小径(Φmm)2.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7935-97
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
サイズ3×9
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)3
外径(Φmm)9
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用
仕様X型シンニング加工
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質HSS
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
中ドリル溝長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成
全長(mm)74
材質ハイス鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。