ドリル :「木板 電気用」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 寸法(mm)5 全長(mm)ねじ:115 タイプ6.35mm六角軸 ねじ寸法(mm)60 適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
789 税込868
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング