ドリル :「瓦用」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
全長(mm)120
有効長(mm)75
使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)
材質刃部:超硬チップ
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用
コンクリート、石材への穴あけ作業に。
詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
仕様ATタイプ(レギュラータイプ)
使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード
シャンク径テーパーアダプターに準じる
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。