ドリル :「研磨剤」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)快穴ドリルビット
1本で多種の被削材に穴あけ可能 超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
適合インパクトドライバ、ドライバドリル用 被削材木材、鉄鋼、モルタル 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリル オイルホール
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホール
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)