ドリル :「3枚刃」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ3D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
1本
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ 材質超硬 刃数3 タイプ5D 表面処理EgiAsコーティング 給油方式オイルホール有 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
7,898 税込8,688
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
8,998 税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
9,998 税込10,998
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
1本
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTS3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴有り
1本
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
材質超硬 刃数3 表面処理多層PVDコーティング
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

切削バラスンに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材ステンレス・チタン・耐熱合金 コーティングGQTコート
1本
10,090 税込11,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
刃数3 被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD コーティングGQAコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金 材質超々微粒子 刃数3 表面処理DLCコート ねじれ角30゜
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
1本
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTS5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴有り
1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)