ドリル :「DC19」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥87,980税込¥96,7781本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。