絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • WIDIN(3)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 2.9(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.9(2)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3.4(2)
  • 3.45(1)
  • 3.5(2)
  • 3.55(1)
  • 3.6(2)
  • 3.65(1)
  • 3.7(2)
  • 3.75(1)
  • 5.95(1)
  • 5.97(1)
  • 6(1)
  • 6.05(1)
  • 6.1(1)
  • 6.15(1)
  • 6.2(1)
  • 6.25(1)
  • 6.3(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 70
  • 34(14)
  • 36(14)
  • 40(20)
  • 45(16)
  • 50(17)
  • 55(18)
  • 61(13)
  • 64(14)
  • 71(14)
  • 73(13)
  • 75(13)
  • 89(13)
  • 95(13)
  • 100(22)
  • 105(14)
  • 130(19)
  • 150(26)
  • 200(20)
  • 250(23)
  • 300(16)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 5.95(1)
  • 6(1)
  • 6.05(1)
  • 6.1(1)
  • 6.15(1)
  • 6.2(1)
  • 6.25(1)
  • 6.3(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 39(2)
  • 43(1)
  • 45(1)
5.95・6・6.05・6.1・6.15・6.2・6.25・6.3・25・35・38・39・43・45
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「SSD」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • ssd
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05DIJET(ダイジェット工業)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD6 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD6斎藤ツヰストドリル製作所
4,898税込5,388
1箱(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 SD5 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD5斎藤ツヰストドリル製作所
6,698税込7,368
1箱(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
ドリル