バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
商品豆知識
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。
材質ハイス
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。
材質ハイス
全長(mm)約425
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
シャンク長L(mm)140
シャンク幅W(mm)16
シャンク高さH(mm)16
トラスコ品番217-5444
材質M20
質量(g)243
寸法A(mm)4
寸法D(mm)6
寸法E(mm)20
寸法B(mm)15
寸法C(mm)5
JIS規格21型
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
JIS規格13L型
材質NK4
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。