バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
商品豆知識
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
トラスコ品番158-8472
適合機種平削り盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
幅(mm)32
全長(mm)270
質量(kg)1
高さ(mm)32
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
適合機種平削り盤
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
高さ(mm)32
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
質量(kg)1
塗装黒色塗装
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。