バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69 材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質SKH57相当
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工 JIS規格11型
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。 適合機種旋盤
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)