バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)
硬度HRC66~68
JIS分類S形
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格13型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。