バイト :「台所用」の検索結果
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。
関連キーワード
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)2.00
寸法CDX(mm)4.00
最小加工径(Φmm)6.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)5.2
寸法LF(mm)36.00
寸法LH(mm)20.0
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法CDX(mm)0.7
寸法RE(mm)0.2
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)1.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法RE(mm)0.5
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
最小加工径(Φmm)5.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)4.4
寸法WF(mm)0.9
寸法f2(mm)0.2
寸法CDX(mm)1.00
寸法CW(mm)1.00
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法LF(mm)30.00
寸法LH(mm)14.0
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。